• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DR54.0-216-38.1-16-4D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 4xD

Réf.: 3201512
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201512
EAN / GTIN 7291075204889
Réf. fabricant 3201512
Article hors catalogue L24150 348

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 2-1/8″ ,Longueur hors tout (OAL) 12.92″ ,Longueur utile (LU) 8-1/2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2-1/8″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2.205″
  • Equivalent décimal: 2.125″
  • Diamètre collerette (DF): 2.362″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 9.857″
  • Groupe de longueurs: 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 16
  • Longueur hors tout (OAL): 12.92″
  • Longueur dépassement (LPR): 9.92″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 8-1/2″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout