DR47.6-190-38.1-16-4D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 4xD

Réf.: 3201509
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201509
EAN / GTIN 7291075204858
Réf. fabricant 3201509
Article hors catalogue L24150 345

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 1-7/8″ ,Longueur hors tout (OAL) 11.92″ ,Longueur utile (LU) 7-1/2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-7/8″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2.047″
  • Equivalent décimal: 1.875″
  • Diamètre collerette (DF): 2.362″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 8.864″
  • Groupe de longueurs: 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 16
  • Longueur hors tout (OAL): 11.92″
  • Longueur dépassement (LPR): 8.92″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 7-1/2″

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout