DR053-212-40-16-4D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 4xD

Réf.: 3201485
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201485
EAN / GTIN 7291075204421
Réf. fabricant 3201485
Article hors catalogue L24150 43

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 53 mm, Longueur hors tout (OAL) 315 mm, Longueur utile (LU) 212 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 53 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 55.5 mm
  • Diamètre collerette (DF) 60 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 245.41 mm
  • Groupe de longueurs 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMT 160512-DT
  • Longueur hors tout (OAL) 315 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 247 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 68 mm
  • Longueur utile (LU) 212 mm

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout