DCM 230-184-25.4A-8D Corps de forage avec têtes interchangeables, trous de refroidissement internes et une tige plate. Profondeur de perçage : 8xD

Réf.: 3201414
Copier
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201414
Copier
EAN / GTIN 7291075170122
Copier
Réf. fabricant 3201414
Copier
Article hors catalogue L24040 285
Copier

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.906″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 23.0 ,Longueur hors tout (OAL) 10.66″ ,Longueur utile (LU) 7-1/4″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.906″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.941″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.906″
  • Equivalent décimal: 0.906″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 8.295″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 23.0
  • Groupe de longueurs: 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): IDI 230-SG
  • Longueur hors tout (OAL): 10.66″
  • Point Length (PL): 0.165″
  • Longueur dépassement (LPR): 8.46″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.2″
  • Longueur utile (LU): 7-1/4″

Produits adaptés

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier