DR220-044-25-07-2D-N Forets à plaquettes indexables carrées, avec arrosage intégré. Profondeur de perçage 2xD

Réf.: 3201374
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série DR-TWIST
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3201374
    EAN / GTIN 7291075184426
    Réf. fabricant 3201374
    Article hors catalogue L24150 172

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 22 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm, Longueur utile (LU) 44 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 22 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 25 mm
    • Diamètre collerette (DF) 32 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 63.34 mm
    • Groupe de longueurs 2xD
    • Identification plaquette étalon (MIID) SOMX 07
    • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 64 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 56 mm
    • Longueur utile (LU) 44 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "DR-TWIST" Afficher tout