DR18.6-075-25.4-06-4D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 4xD

Réf.: 3201368
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201368
EAN / GTIN 7291075204629
Réf. fabricant 3201368
Article hors catalogue L24150 316

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 0.734″ ,Longueur hors tout (OAL) 6.8″ ,Longueur utile (LU) 2.94″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.734″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.811″
  • Equivalent décimal: 0.734″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.778″
  • Groupe de longueurs: 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMX 06
  • Longueur hors tout (OAL): 6.8″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.8″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 2.94″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop