SOMX 060304-DT IC8080 Plaquettes pour forets DR avec brise-copeaux DT à usage général.

Réf.: 5507923
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5507923
EAN / GTIN 7291075205589
Réf. fabricant 5507923
Article hors catalogue L24160 71

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.4 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 6.2 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.2 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.2 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.2 mm

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout