DR19.8-040-25.4-06-2D-N Forets à plaquettes indexables carrées, avec arrosage intégré. Profondeur de perçage 2xD

Réf.: 3201360
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201360
EAN / GTIN 7291075184969
Réf. fabricant 3201360
Article hors catalogue L24150 69

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 0.781″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.43″ ,Longueur utile (LU) 1.56″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.781″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.835″
  • Equivalent décimal: 0.781″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.407″
  • Groupe de longueurs: 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMX 06
  • Longueur hors tout (OAL): 5.43″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.43″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 1.56″

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout