DR190-057-25-06-3D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 3xD

Réf.: 3201347
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série DR-TWIST
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3201347
    EAN / GTIN 7291075203332
    Réf. fabricant 3201347
    Article hors catalogue L24150 160

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 19 mm, Longueur hors tout (OAL) 133 mm, Longueur utile (LU) 57 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 19 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 20.8 mm
    • Diamètre collerette (DF) 32 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 76.43 mm
    • Groupe de longueurs 3xD
    • Identification plaquette étalon (MIID) SOMX 06
    • Longueur hors tout (OAL) 133 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 77 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 56 mm
    • Longueur utile (LU) 57 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "DR-TWIST" Afficher tout