DR160-064-20-05-4D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 4xD

Réf.: 3201329
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201329
EAN / GTIN 7291075203981
Réf. fabricant 3201329
Article hors catalogue L24150 148

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 132 mm, Longueur utile (LU) 64 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 17.8 mm
  • Diamètre collerette (DF) 25 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 81.52 mm
  • Groupe de longueurs 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMX 050204-DT
  • Longueur hors tout (OAL) 132 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 82 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 50 mm
  • Longueur utile (LU) 64 mm

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier