• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CHAMRING 200-W31.7-09 CHAMRING (utilisées avec l'UNICHAMDRILL) pour percer et chanfreiner en une seule opération.

Réf.: 3201293
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHAMRING
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201293
EAN / GTIN 7291075191936
Réf. fabricant 3201293
Article hors catalogue L24040 531

Description

Description:

Indexable C'Sinks ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter Maximum (DCX) 0.823″ ,Cutting Diameter Minimum (DCN) 0.787″ ,Shank Size (SS) 1-1/4″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.823″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.787″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XCGT 09...
  • Longueur attachement (LS): 2.56″
  • Taille du corps (SS): 1-1/4″

Produits adaptés

De la même série "CHAMRING" Afficher tout