• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

DCM 190-152-25A-8D Forets à tétes interchangeables DCM. Profondeur de perçage 8 x D.

Réf.: 3200956
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3200956
EAN / GTIN 7291075170375
Réf. fabricant 3200956
Article hors catalogue L24040 445

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 19.0, Longueur hors tout (OAL) 233.3 mm, Longueur utile (LU) 152 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 19.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 19 mm
  • Diamètre collerette (DF) 32 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 173.84 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 19.0
  • Groupe de longueurs 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 190-SG
  • Longueur hors tout (OAL) 233.3 mm
  • Point Length (PL) 3.46 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 177.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 152 mm

Produits adaptés

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout