• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCM 200-060-25.4A-3D Corps de forage avec têtes interchangeables, trous de refroidissement internes et une tige plate. Profondeur de perçage : 3xD

Réf.: 3200593
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3200593
EAN / GTIN 7291075101843
Réf. fabricant 3200593
Article hors catalogue L24040 297

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.787″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 20.0 ,Longueur hors tout (OAL) 5.62″ ,Longueur utile (LU) 2.36″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.787″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.823″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.787″
  • Equivalent décimal: 0.787″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.277″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 20.0
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): IDI 200-SG
  • Longueur hors tout (OAL): 5.62″
  • Point Length (PL): 0.143″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.42″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.2″
  • Longueur utile (LU): 2.36″

Produits adaptés

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout