• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

DCM 180-090-25.4A-5D Corps de forage avec têtes interchangeables, trous de refroidissement internes et une tige plate. Profondeur de perçage : 5xD

Réf.: 3200586
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3200586
EAN / GTIN 7291075102086
Réf. fabricant 3200586
Article hors catalogue L24040 291

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.709″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 18.0 ,Longueur hors tout (OAL) 6.47″ ,Longueur utile (LU) 3.54″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.709″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.744″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.709″
  • Equivalent décimal: 0.709″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4.371″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 18.0
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): IDI 180-SG
  • Longueur hors tout (OAL): 6.47″
  • Point Length (PL): 0.129″
  • Longueur dépassement (LPR): 4-1/2″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.97″
  • Longueur utile (LU): 3.54″

Produits adaptés

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout