DCM 170-085-19.05A-5D Corps de forage avec têtes interchangeables, trous de refroidissement internes et une tige plate. Profondeur de perçage : 5xD

Réf.: 3200582
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3200582
EAN / GTIN 7291075102079
Réf. fabricant 3200582
Article hors catalogue L24040 272

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.669″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 17.0 ,Longueur hors tout (OAL) 6.2″ ,Longueur utile (LU) 3.35″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.669″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.705″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.669″
  • Equivalent décimal: 0.669″
  • Diamètre collerette (DF): 0.98″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4.108″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 17.0
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): IDI 170-SG
  • Longueur hors tout (OAL): 6.2″
  • Point Length (PL): 0.122″
  • Longueur dépassement (LPR): 4.23″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.97″
  • Longueur utile (LU): 3.35″

Produits adaptés

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout