{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille VARIA | V3 | |
Taille VDI | 25 | |
⌀ ext. D | 58 mm | |
Longueur de col cote A | 60 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 25 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319852 25/V3 | |
Réf. fabricant | 19.25V3 |