Adaptateur pour filières Embout interchangeable M3-M6

Réf.: 319795 M3-M6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ D2 20 mm
    Longueur L 16 mm
    Type de produit Porte-filière

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 319795 M3-M6
    EAN / GTIN 4062406239893
    Réf. fabricant 319795 M3-M6

    Description

    Exécution:

    Adaptateur pour montage de filières suivant DIN EN 22568 (exécution ronde).

    Adapté(s) pour:

    Porte-outils de base pour filières 319790; 319793.

    Remarque(s):

    Profondeur de filetage maximale 47 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange