Porte-outils de base pour filières avec compensation de longueur VDI 40 mm

Réf.: 319793 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille VDI 40
    ⌀ D1 40 mm
    ⌀ D2 70 mm
    Compensation pression 4 mm
    Compensation extension 12 mm
    Longueur L 73 mm
    Code couleur queue VDI VDI 40
    Type de produit Porte-filière

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 319793 40
    EAN / GTIN 4062406239855
    Réf. fabricant 319793 40

    Description

    Exécution:

    Queue VDI.
    Porte-outils robuste, toutes les surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées. Compensation de longueur en extension et en compression pour la réalisation de filetages extérieurs calibrés. Montage de filières DIN standard (exécution ronde).

    Avantage(s):

    • Réduction des coûts grâce au système modulaire.
    • Tous les adaptateurs interchangeables sont compatibles avec le bloc porte-lames.
    • Arrosage central.
    • Précision, également pour les filetages longs.
    • Qualité de filetage élevée.

    Utilisation:

    Réalisation de filetages extérieurs à l'aide d'une filière. Utilisation essentiellement sur tours, mais aussi sur fraiseuses.

    Accessoire(s):

    Adaptateur pour filières 319795.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange