FRW D103A150-4-.5-12 Fraises de copiage MILLSHRED.

Réf.: 3197235
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MILLSHRED ROUND LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3197235
EAN / GTIN 7291075185812
Réf. fabricant 3197235
Article hors catalogue L23980 3139

Description

Description:

  • Fraises à surfacer indexables
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.378″
  • Longueur hors tout (OAL): 1-1/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.03″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.236″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.378″
  • Identification plaquette étalon (MIID): RCCT 1206MO
  • Longueur hors tout (OAL): 1-1/4″

Produits adaptés

De la même série "MILLSHRED ROUND LINE" Afficher tout