{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | E | |
Alésage d2 (H7) | 20 mm | |
Taille VDI | VDI 30 | |
d8 | 55 mm | |
l6 | 108 mm | |
l7 | 100 mm | |
l8 | 63 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 30 | |
Filetage M | M 14×1,5 | |
Type de produit | Porte-outils pour barres d'alésage VDI |
Référence article | 319275 20 | |
EAN / GTIN | 4045197782410 | |
Réf. fabricant | 319275 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Porte-outils pour barre d'alésage fendu Forme E2 20 mm
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
163,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
173 article(s) en stock
74,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Code couleur queue VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Forme | E | E |
Taille VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Alésage d2 (H7) | 20 | 20 |
l6 | 108 | 60 |
l7 | 100 | 51 |
Type de produit | Porte-outils pour barres d'alésage VDI | Porte-outils pour barres d'alésage VDI |