• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils pour barre d'alésage fendu Forme E2, VDI 30, Alésage d2 (H7): 12mm

Réf.: 319275 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Alésage d2 (H7) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme E
Alésage d2 (H7) 12 mm
Taille VDI VDI 30
d8 45 mm
l6 90 mm
l7 90 mm
l8 50 mm
Code couleur queue VDI VDI 30
Filetage M M 14×1,5
Type de produit Porte-outils pour barres d'alésage VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319275 12
EAN / GTIN 4045197782397
Réf. fabricant 319275 12

Description

Exécution:

  • Barre d'alésage complètement enserrée, ce qui permet d'amortir et d'éviter les vibrations.
  • Arrosage interne et externe possible.

Possibilité de fixation de la barre d'alésage dans la queue sur les réf. 10 et 12.

Remarque(s):

Pour les pièces de rechange 31 9287- 319288, consulter notre catalogue de pièces de rechange.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Porte-outils pour barre d'alésage fendu Forme E2, VDI 30, Alésage d<sub>2</sub> (H7): 12mm

Porte-outils pour barre d'alésage fendu Forme E2, VDI 30, Alésage d2 (H7): 12mm

Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
163,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock
74,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Code couleur queue VDI VDI 30 VDI 30
Forme E E
Taille VDI VDI 30 VDI 30
Alésage d2 (H7) 12 mm 12 mm
l6 90 mm 60 mm
l7 90 mm 51 mm
Type de produit Porte-outils pour barres d'alésage VDI Porte-outils pour barres d'alésage VDI