• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils pour barres d’alésage GARANT Master Eco Forme E2, VDI 30, Alésage d2 (H7): 32mm

Réf.: 319225 32
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Alésage d2 (H7) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme E
Alésage d2 (H7) 32 mm
Taille VDI VDI 30
d7 16,5 mm
Code couleur queue VDI VDI 30
⌀ D6 68 mm
⌀ D8 67 mm
⌀ H3⌀ H3 31 mm
⌀ H1 28 mm
⌀ L3 22 mm
⌀ L6 80 mm
⌀ L7 51 mm
Type de produit Porte-outils pour barres d'alésage VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319225 32
EAN / GTIN 4067263107880
Réf. fabricant 319225 32

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 +/-2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Queue VDI percée.
  • Avec deux gicleurs.

Avantage(s):

  • Convient également pour les barres d’alésage plus longues.
  • Réglage individuel de la longueur des barres d’alésage.

Utilisation:

Usinage intérieur pour barres d’alésage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier