{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | E | |
Alésage d2 (H7) | 16 mm | |
Taille VDI | VDI 30 | |
d7 | 16,5 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 30 | |
⌀ D6 | 68 mm | |
⌀ D8 | 62 mm | |
⌀ H3⌀ H3 | 23,5 mm | |
⌀ H1 | 28 mm | |
⌀ L3 | 22 mm | |
⌀ L6 | 65 mm | |
⌀ L7 | 92,5 mm | |
Type de produit | Porte-outils pour barres d'alésage VDI |
Référence article | 319225 16 | |
EAN / GTIN | 4067263107859 | |
Réf. fabricant | 319225 16 |