{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | E | |
Alésage d2 (H6) | 40 mm | |
Taille VDI | VDI 50 | |
⌀ ext. d3 | 65 mm | |
d6 | 98 mm | |
l1 -0,2 | 90 mm | |
l2 | 73 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 50 | |
Filetage du canal de lubrification | M8 | |
Filetage des vis de serrage | M16×1 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319215 40 | |
EAN / GTIN | 4062406755348 | |
Réf. fabricant | 319215 40 |