• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils pour forets à plaquettes Forme E1 25 mm

Réf.: 319215 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Alésage d2 (H6) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme E
Alésage d2 (H6) 25 mm
Taille VDI VDI 50
⌀ ext. d3 45 mm
d6 98 mm
l1 -0,2 75 mm
l2 59 mm
Code couleur queue VDI VDI 50
Filetage du canal de lubrification M8
Filetage des vis de serrage M12×1
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319215 25
EAN / GTIN 4062406755324
Réf. fabricant 319215 25

Description

Utilisation:

Pour forets à plaquettes avec arrosage central.

Norme:

DIN 69880 / VDI 3425, Feuillet 2.