{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | C | |
Queue ⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Largeur de queue b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 50 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319160 50 | |
EAN / GTIN | 4045197373793 | |
Réf. fabricant | 319160 50 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Porte-outils, forme C3 axial, à droite 50 mm
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
212,00 €
89,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
308,00 €
132,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
189,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
241,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Code couleur queue VDI | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 |
h1 | 32 | 25 | 32 | 25 |
h5 | 50 | 50 | 50 | 50 |
h6 | 60 | 60 | 60 | 60 |
l1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Queue ⌀ d1 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Type de produit | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI |