• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Porte-outils, forme C3 axial, à droite, Queue ⌀ d1: 16mm

Réf.: 319160 16

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme C
Queue ⌀ d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 43 mm
b2 24 mm
Largeur de queue b3 13 mm
h5 20 mm
h6 22 mm
l1 44 mm
Code couleur queue VDI VDI 16
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319160 16
EAN / GTIN 4045197373755
Réf. fabricant 319160 16

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 ±2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Avec gicleurs.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, feuillet 2.