{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | ZA | |
Queue ⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 30 mm | |
h6 | 25 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 20 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319060 20 | |
EAN / GTIN | 4045197223937 | |
Réf. fabricant | 319060 20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Porte-outils, forme B4 radial à gauche, court 20 mm
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
89,20 €
28,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
115,88 €
37,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
84,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
109,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b1 | 55 | 55 | 55 | 55 |
b2 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Forme | ZA | ZA | B | B |
h5 | 30 | 30 | 25 | 27 |
h6 | 25 | 25 | 30 | 30 |
l1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Queue ⌀ d1 | 20 | 20 | 20 | 20 |