• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils, forme B4 radial à gauche, court 16 mm

Réf.: 319060 16
Remise
94,60 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme ZA
Queue ⌀ d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 42 mm
b2 25 mm
h5 20 mm
h6 22 mm
l1 13 mm
l2 24 mm
Code couleur queue VDI VDI 16
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319060 16
EAN / GTIN 4045197373694
Réf. fabricant 319060 16

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 ±2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, feuillet 2.