Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Porte-outils, forme B3 radial à droite, court 30 mm

Réf.: 319050 30

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme ZA
Queue ⌀ d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 70 mm
b2 35 mm
h5 38 mm
h6 35 mm
l1 22 mm
l2 40 mm
Code couleur queue VDI VDI 30
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319050 30

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 ±2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, feuillet 2.