Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Porte-outils, forme B3 radial à droite, court 16 mm

Réf.: 319050 16

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme ZA
Queue ⌀ d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 42 mm
b2 25 mm
h5 20 mm
h6 22 mm
l1 13 mm
l2 24 mm
Code couleur queue VDI VDI 16
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319050 16
Réf. fabricant 319050 16

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 ±2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, feuillet 2.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop