{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | B | |
Queue ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 34,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319006 40 | |
EAN / GTIN | 4067263201786 | |
Réf. fabricant | 319006 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Porte-outils VDI GARANT Master Eco, forme B1 radial à droite, court, Queue ⌀ d1: 40mm
Sur demande
Disponibilité
78 article(s) en stock
117,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
122,57 €
76,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
112 article(s) en stock
84,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h5 | 34,5 mm | 48 mm | 32,5 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
l2 | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Queue ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Type de produit | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI |