{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | ZA | |
Queue ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 42,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319001 40 | |
EAN / GTIN | 4045197523600 | |
Réf. fabricant | 319001 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Porte-outils Eco, forme B1 radial à droite, court 40 mm
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
122,57 €
76,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
84,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock
117,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b1 | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
Forme | ZA | B | B |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h5 | 48 mm | 32,5 mm | 34,5 mm |
l2 | 44 mm | 44 mm | 44 mm |