{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour carré porte-outils | 25 mm | |
Support | HSK-T 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-3 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
Longueur de serrage L1 | 58 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ ext. D | 102 mm | |
Type de produit | Porte-outils |
Référence article | 318802 25 | |
EAN / GTIN | 2050001673077 | |
Réf. fabricant | HA6.V25.R11.100 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Porte-outils axial, simple, à droite 25 mm
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
337,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
337,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
133 article(s) en stock
337,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
531,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Longueur de col cote A | 100 | 130 | 130 | 130 |
⌀ ext. D | 102 | 102 | 102 | 102 |
B | 40 | 40 | 40 | 40 |
Pour carré porte-outils | 25 | 25 | 25 | 25 |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Longueur de serrage L1 | 58 | 88 | 88 | 88 |