ETS D063-06-LN08-M12 Grooving and Slitting Cutters with FLEXFIT Threaded Adaptation

Réf.: 3181101
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLEXFIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3181101
EAN / GTIN 7291075224160
Réf. fabricant 3181101
Article hors catalogue L23980 1225

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre coupant (DC) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Nombre de dents (NOF) 10, Longueur hors tout (OAL) 35 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Nombre de dents (CICT) 10
  • Nombre de dents (NOF) 10
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 083504-TN-N
  • Longueur hors tout (OAL) 35 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop