FF NM D080-06-27-R08 Fast Feed Face Mills Carrying Octagonal ONHU/MU 0806 Inserts with 16 Cutting Edges

Réf.: 3181081
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 16FEEDMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3181081
EAN / GTIN 7291075223262
Réf. fabricant 3181081
Article hors catalogue L23980 1205

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
  • Diamètre coupant (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) ONHU 080608-TN
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 15 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes