ERCM D40-M16-12 Fraises en bout à plaquettes rondes, pour copiage et surfaçage. Système modulaire ISCAR ClickFit.

Réf.: 3181040
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série FLEXFIT
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3181040
    EAN / GTIN 7291075118162
    Réf. fabricant 3181040
    Article hors catalogue L23980 1141

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 28 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 6 mm, Overall Length (OAL) 68 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 29 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 29 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M16
    • Rayon (RE) 6 mm
    • Diamètre coupant (DC) 28 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 28 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 40 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 3
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 43 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) R90MT 1205-RM
    • Longueur hors tout (OAL) 68 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 6.5 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "FLEXFIT" Afficher tout