HM390 ETP D25-3-L39-C3-10 90° Endmills Carrying HM390 TPKT 1003 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Réf.: 3139873
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELI3MILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3139873
    EAN / GTIN 7291075348514
    Réf. fabricant 3139873
    Article hors catalogue L23980 2154

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 74 mm, Shank Type CAMFIX, Shank Type CAMFIX, Usable Length (LU) 39 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) CAMFIX
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 25 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 3
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Longueur fonctionnelle (LF) 55 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) HM390 TPKT 1003PDR
    • Longueur hors tout (OAL) 74 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2.9 Degrees
    • Type de queue CAMFIX
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
    • Longueur utile (LU) 39 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes