{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 315 mm | |
Longueur L | 145 mm | |
Largeur B | 50 mm | |
Hauteur H | 50 mm | |
Entraxe a | 30 mm | |
Entraxe b | 30 mm | |
Largeur de rainure D | 21 mm | |
Pour filetages DIN 912 | M16 | |
Pour code couleur | Mandrins de serrage et mors Schunk | |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage |
Référence article | 313755 315/21 | |
EAN / GTIN | 2050001929815 | |
Réf. fabricant | 0132604 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 315/21
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
91,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
126 article(s) en stock
|
|
Entraxe a | 30 mm | 39 mm |
Largeur B | 50 mm | 50 mm |
Pour filetages DIN 912 | M16 | M16 |
Hauteur H | 50 mm | 58 mm |
Largeur de rainure D | 21 mm | 21 mm |
Pour code couleur | Mandrins de serrage et mors Schunk | Mandrins de serrage et mors Schunk |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage | Mors pour mandrins de serrage |