• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 165

Réf.: 313755 165
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 165 mm
Longueur L 82 mm
Largeur B 32 mm
Hauteur H 32 mm
Entraxe a 15 mm
Entraxe b 20 mm
Largeur de rainure D 12 mm
Pour filetages DIN 912 M10
Pour code couleur Mandrins de serrage et mors Schunk
Type de produit Mors pour mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313755 165
EAN / GTIN 2050001929778
Réf. fabricant 0132600
Manufacturer SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Description

Exécution:

Biseautés pour serrage de petit ⌀.
Rainures finement fraisées et denture rectifiée avec précision, brunies.
Mors doux rapportés, longs, denture 1,5×60°.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d’autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505313605.

Remarque(s):

  • Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).
  • Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.