{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 210 mm | |
Longueur L | 102 mm | |
Largeur B | 35 mm | |
Hauteur H | 40 mm | |
Entraxe a | 20 mm | |
Entraxe b | 25 mm | |
Largeur de rainure D | 14 mm | |
Pour filetages DIN 912 | M12 | |
Pour code couleur | Mandrins de serrage et mors Schunk | |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage |
Référence article | 313750 210 | |
EAN / GTIN | 4019208193762 | |
Réf. fabricant | 1028189 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Jeu de 3 mors rapportés 210
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
83,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
421 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
268 article(s) en stock
|
|
Entraxe a | 20 | 24 | 20 |
Entraxe b | 25 | 25 | 25 |
Largeur B | 35 | 35 | 35 |
Pour filetages DIN 912 | M12 | M12 | M12 |
Hauteur H | 40 | 45 | 40 |
Longueur L | 102 | 95 | 102 |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage | Mors pour mandrins de serrage | Mors pour mandrins de serrage |