{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 170 mm | |
Longueur L | 82 mm | |
Largeur B | 31 mm | |
Hauteur H | 32 mm | |
Entraxe a | 15 mm | |
Entraxe b | 20 mm | |
Largeur de rainure D | 12 mm | |
Pour filetages DIN 912 | M10 | |
Pour code couleur | Mandrins de serrage et mors Schunk | |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage |
Référence article | 313750 170 | |
EAN / GTIN | 4019208193755 | |
Réf. fabricant | 1028188 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Jeu de 3 mors rapportés 170
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
76,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
202 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
196 article(s) en stock
|
|
Entraxe b | 20 | 20 | 20 |
Largeur B | 31 | 32 | 31 |
Pour type de mandrin | 170 | 170 | 170 |
Pour filetages DIN 912 | M10 | M10 | M10 |
Largeur de rainure D | 12 | 12 | 12 |
Pour code couleur | Mandrins de serrage et mors Schunk | Mandrins de serrage et mors Schunk | Mandrins de serrage et mors Schunk |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage | Mors pour mandrins de serrage | Mors pour mandrins de serrage |