• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

S890 FSN D160-10-40-R13 Fraise à surfacer accueillant des plaquettes carrées réversibles à 8 arêtes de coupe

Réf.: 3136279
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIDO 890 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3136279
EAN / GTIN 7291075290219
Réf. fabricant 3136279
Article hors catalogue L23980 971

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 156.5 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Diamètre moyeu (DHUB) 106 mm, Longueur hors tout (OAL) 64.1 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style C
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 160 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 156.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 156.5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 106 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Longueur hors tout (OAL) 64.1 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 89 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIDO 890 LINE" Afficher tout