S890 SNMU 1305PNTR IC808 Plaquettes carrées réversibles avec 8 arêtes de coupe

Réf.: 5606904
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIDO 890 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5606904
EAN / GTIN 7291075290257
Réf. fabricant 5606904
Article hors catalogue L23910 103

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 13 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 9 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 13 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "HELIDO 890 LINE" Afficher tout