• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de semelles, 3 pièces, denture droite, Pour type de mandrin: 400

Réf.: 313207 400
Fixer le prix 3 Unité (134,91 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 400 mm
Longueur L 125 mm
Largeur B 32 mm
Largeur rainure A 26 mm
Entraxe b 54 mm
Largeur d'âme D 12 mm
Type de produit Mors pour mandrins à crémaillère

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313207 400
EAN / GTIN 2050001929037
Réf. fabricant 0159103

Description

Utilisation:

Comme il est possible de remplacer ou de déplacer les mors en quelques secondes au diamètre désiré, il est judicieux de posséder plusieurs ensembles de mors prêts à l’emploi sur la machine. Cela permet de réduire au minimum les temps d’équipement. Les ensembles de mors comprennent, par ex., plusieurs jeux de semelles avec des mors rapportés doux non étagés, pouvant être usinés aux diamètres voulus. Cet effet de rationalisation est non seulement nécessaire pour les machines CN, mais également essentiel pour les tours conventionnels.
Pour recevoir des mors rapportés durs ou doux. Les vis de fixation pour les mors rapportés sont fournies.