Jeu de semelles, 3 pièces, denture droite 250

Réf.: 313207 250
Fixer le prix 3 Unité (103,00 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour type de mandrin 250 mm
    Longueur L 104 mm
    Largeur B 26 mm
    Largeur rainure A 20 mm
    Entraxe b 40 mm
    Largeur d'âme D 12 mm
    Type de produit Mors pour mandrins à crémaillère

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 313207 250
    EAN / GTIN 2050001929013
    Réf. fabricant 0159101

    Description

    Utilisation:

    Comme il est possible de remplacer ou de déplacer les mors en quelques secondes au diamètre désiré, il est judicieux de posséder plusieurs ensembles de mors prêts à l’emploi sur la machine. Cela permet de réduire au minimum les temps d’équipement. Les ensembles de mors comprennent, par ex., plusieurs jeux de semelles avec des mors rapportés doux non étagés, pouvant être usinés aux diamètres voulus. Cet effet de rationalisation est non seulement nécessaire pour les machines CN, mais également essentiel pour les tours conventionnels.
    Pour recevoir des mors rapportés durs ou doux. Les vis de fixation pour les mors rapportés sont fournies.