{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | ROTA-S plus | |
Norme | DIN 702-3 | |
Mandrin cône court | 6 | |
Type | 200 | |
Plage de serrage avec mors durs rapportés ext. | 8 mm - 208 mm | |
Plage de serrage avec mors durs rapportés int. | 72 mm - 224 mm | |
Course de serrage par mors S | 7 mm | |
⌀ ext. A | 206 mm | |
Passage E | 52 mm | |
⌀ cône de centrage B | 106,39 mm | |
Nombre de goujons filetés | 4 | |
Dim. goujons filetés | M12 | |
Carré femelle clé K | 12 mm | |
Poids | 18,6 kg | |
Vitesse de rotation max. | 4 800 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk | |
Type de produit | Mandrins à crémaillère |
Référence article | 313137 200/6 | |
EAN / GTIN | 2050001928894 | |
Réf. fabricant | 0819132 |