{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | ROTA-S plus | |
Norme | DIN 702-4 | |
Type | 160 | |
Plage de serrage avec mors durs rapportés ext. | 5 mm - 170 mm | |
Plage de serrage avec mors durs rapportés int. | 65 mm - 186 mm | |
Course de serrage par mors S | 6,5 mm | |
⌀ ext. A | 165 mm | |
Passage E | 42 mm | |
Hauteur mandrin D | 68,5 mm | |
⌀ centrage B | 145 mm | |
Carré femelle clé K | 12 mm | |
Poids | 7,9 kg | |
Vitesse de rotation max. | 5 400 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk | |
Type de produit | Mandrins à crémaillère |
Référence article | 313115 160 | |
EAN / GTIN | 2050001928702 | |
Réf. fabricant | 0819201 |