{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | DIN 702-3 | |
Dim. cône | 8 | |
Matière | Acier | |
⌀ ext. A | 250 mm | |
Passage E | 76 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 83 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 124 mm | |
Nombre de goujons filetés | 4 | |
Dim. goujons filetés | M16 | |
⌀ cône de centrage B | 139,735 mm | |
Carré K | 12 mm | |
Poids | 30,3 kg | |
Vitesse de rotation max. | 3 000 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 312705 250/8 | |
EAN / GTIN | 4019208026459 | |
Réf. fabricant | 185544 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin de tour à 4 mors en acier, cône court 250/8 mm
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
1 722,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
1134,00 €
458,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Passage E | 76 | 76 |
Poids | 30,3 | 32 |
Hauteur avec mors H2 | 124 | 123 |
Hauteur sans mors H1 | 83 | 89 |
Vitesse de rotation max. | 3 000 | 3 500 |
Norm | DIN 702-3 | DIN 702-3 |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale | Mandrins à couronne hélicoïdale |