{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 702-3 | |
Dim. cône | 5 | |
Matière | Acier | |
⌀ ext. A | 160 mm | |
Passage E | 42 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 66 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 92 mm | |
Nombre de goujons filetés | 4 | |
Dim. goujons filetés | M10 | |
⌀ cône de centrage B | 82,575 mm | |
Carré K | 10 mm | |
Poids | 9,8 kg | |
Vitesse de rotation max. | 4 600 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 312705 160/5 | |
EAN / GTIN | 4019208524702 | |
Réf. fabricant | 185540 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin de tour à 4 mors en acier, cône court, DIN 702-3, ⌀ ext. A / cône: 160/5mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
1 077,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
657,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Passage E | 42 mm | 42 mm |
Poids | 9,8 kg | 9 kg |
Hauteur avec mors H2 | 92 mm | 100 mm |
Dim. cône | 5 | 5 |
Vitesse de rotation max. | 4 600 min-1 | 4 600 min-1 |
Norme | DIN 702-3 | DIN 702-3 |
Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX |